Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-055 SMD-Pinzette 7a SA Sichelspitze, Super-spitz 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78671
Herst.-Nr.:
     5-055
EAN/GTIN:
     4250838505390
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
15 g
Spitzenform:
Sichelspitze, Super-spitz
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Spitzen-Länge:
35 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Backenbreite:
0.7 mm
Typ:
7a SA
Backenspitzenbreite:
0.7 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 13,14*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 13,35*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,54*
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 9,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,04*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,74*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.