Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex CoBolt XL Bolzenschneider 250mm 64 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W855711
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 01 250
EAN/GTIN:
     4003773079637
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien. Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft. gerade Schneiden 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Typ:
71 01 250
Gewicht:
465 g
Material:
Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
4 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
5.6 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
3.8 mm
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 32,96*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 28,05*
€ 33,12*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 33,25*
1
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 33,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,78*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.