Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 823803 Textilband (L x B) 440mm x 20mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A837622
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     823803
EAN/GTIN:
     4005546992549
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Schlüssel-Band
Hoher Tragekomfort kombiniert mit bewährter Technik macht die DURABLE Lanyards zum idealen Begleiter für Namensschilder und Ausweise.
Features:
Textilband mit weißem Aufdruck "VISITOR"
Mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung
Mit Karabiner, ideal als Schlüsselband oder als Halsband für Namensschilder oder Ausweishalter
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Farbe:
rot
Breite:
20 mm
Art des Verschlusses:
Schnappverschluss
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Textilband
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable schlüsselband rot, ausweishalter band, ausweishalter-band durable, Durable, "VISITOR", namensschild-textilband, textilband
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,11*
€ 20,30*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 21,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,52*
€ 21,73*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 25,77*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,85*
€ 27,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,74*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,78*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 15,37*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,13*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,37*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.