Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 7528-02E Signal Leuchtmittel Standard P21/5W 21/5W 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32162
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     7528-02E
EAN/GTIN:
     4050300925523
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Glühlampe BAY15D
Die Lampen aus der ORIGINAL LINE Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE die richtige Wahl. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch.
Features:
Erstausrüsterqualität
Hartglass-Technologie
Hoher Lichtstrom
Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
Weitere Informationen:
Sockel:
BAY15D
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
21/5 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
P21/5W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 V
Lichtstrom:
440 + 35 lm
Lebensdauer B3:
180 + 1250 h
Lebensdauer Tc:
290 + 4000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
20 %
Produkt-Art:
Signal Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BAY15D, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Autolampen P21/5W, P21/5W-Lampen, Sockel P21/5W, Signallampe, sockel bay15d 12v, sockel bay15d, 04050300279558, 04050300925523, 04008321140548, 4008321140548, OSRAM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,405*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,286*
€ 1,756*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,89*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,457*
€ 1,987*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 2,085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,27*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,55*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,43*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,26*
Ähnlich
Osram
4050300838427
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.