Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeuglampe 7528-02B Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrzeuglampe 7528-02B Bli.2
Fahrzeuglampe 7528-02B Bli.2
Artikel-Nr.:
     6012-36860096
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925523
EAN/GTIN:
     4050300925523
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Glühlampe BAY15D

Fahrzeuglampe 7528-02B Bli.2

Die international genormten Sockel- und Fassungsmaße ermöglichen den problemlosen Austausch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
21 W
Lampenleistung Wendel 2:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
440 lm
Sockel:
BAY15d
Normbezeichnung (ECE):
P21/5W
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Gesamtlänge:
52,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,111*
€ 1,551*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 1,64*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,141*
€ 1,641*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,87*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,195*
€ 2,065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,361*
€ 1,61959
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,59*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,41*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,80*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,60*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.