Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095949 Speicherkarten-Tasche SDHC-Karte, SD-Karte, SDXC-Karte Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44937
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095949
EAN/GTIN:
     4007249959492
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Schützen Sie Ihre Speicherkarten durch diese Schutzbox und transportieren Sie damit sicher Ihre Daten.
Außenmaß (B x T x H) 5,1 x 4,1 x 0,9 cm
Features:
Zur Aufbewahrung einer SD-Speicherkarte
Schützt vor Beschädigung der Karte
Flexible, bruchsichere Box
Extrem flach und platzsparend
Weitere Informationen:
Tiefe:
51 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
51 mm
Farbe:
transparent
Breite:
41 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Transparent
Anzahl Speicherkarten:
1 x
Geeignet für:
SDHC-Karte + SD-Karte + SDXC-Karte
Produkt-Art:
Speicherkarten-Tasche
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Hama, SD Slim Box, SD-Kartenbox
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,15*
2 Tage
1185
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,60*
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,67*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,90*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,26*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,64*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,13*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,70*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.