Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Box SD Slim Box, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00095949
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095949
EAN/GTIN:
     4007249959492
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Box zur Archivierung einer SD-Speicherkarte- schutzt vor Beschadigung der Karte - flexible, bruchsichere Box - extrem flach und platzsparend Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Box SD Slim Box
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3.3 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
5,1 x 4,1 x 0,9 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Kunststoff
Passend fur:
SD & MMC
Max. Kapazitat in Stuck:
1
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Aufbewahrung, Box, Aufbewahrungsbox, Speicherkarte Archivierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,18*
Lager 8066
701
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,35*
€ 3,63*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,77*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,66*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 3,36*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,21*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,15*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.