Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club3D CSv-1370 4 Port HDMI-Switch 4096 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q757362
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSv-1370
EAN/GTIN:
     8719214470999
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der SenseVision HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz SwitchBox 4 Port ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz Switcher mit vier Eingängen und einem Ausgang. Es hat ein mattschwarzes Metallgehäuse, das es sehr stark und robust macht.
Ein idealer Assistent sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz.

Diese HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz SwitchBox leitet hochauflösendes Video mit Auflösungen von bis zu 4K @ 60Hz und digitales Audio von jedem der 4 Quell eingängen an den angeschlossenen 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor weiter.
Features:
• Unterstützt sowohl mechanische als auch intelligente Switching
• Unterstützte Auflösungen bis zu: 4096 x 2160p bei 60Hz
• Unterstützt Full 3D
• HDCP durchlaufen
• Unterstützt komprimiertes Audio wie DTS® Digital, Dolby® Digital
• EDID-Umgehung
• Unterstützt CEC-Funktion
Lieferumfang:
• Power Adapter (5V/1A)
• IR- Fernbedienung / Lithium Batterie JAPAN STD CR2025
Hinweise:
Die CSV-1370 SenseVision HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz SwitchBox wird mit einer IR- Fernbedienung ausgeliefert, die im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
122 mm
Gewicht:
150 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
4 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 00841615101184, 08719214470999, club3D
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,85*
€ 32,43*
€ 4,50*
ab € 32,12*
€ 33,75*
5 Tage
6
€ 8,00*
ab € 32,12*
€ 33,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,02*
€ 37,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 36,78*
€ 38,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,39*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,26*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 31,85*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 17,17*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,67*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 128,33*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 153,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,26*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 9,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,20*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 13,57*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.