Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
My Wall H 20L TV-Wandhalterung Für Röhrenfernseher 25,4cm (10") - 50,8cm (20") Neigbar+Schwenkb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-S248181
Hersteller:
MyWall
Herst.-Nr.:
H 20 L
EAN/GTIN:
4012386130321
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit einer Standfläche von 37 x 30 cm, variablem Wandabstand bis zu 52 cm und einer Tragkraft von bis zu 35 kg positionieren Sie mit dieser Universal-Wandhalterung z.B. Ihre Steereoboxen optimal im Raum oder nutzen die Halterung als Ablagefläche zum bequemen Arbeiten mit Ihrem Laptop.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 50,8 cm (20")
Tragkraft (max.) 35 kg
Lieferumfang:
Halterung + Schraubenset + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
280 mm
Farbe:
grau
Breite:
319 mm
Gewicht:
3000 g
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
25,4 cm (10") + 27,9 cm (11") + 30,5 cm (12") + 33,0 cm (13") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (1
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Max. Tragkraft:
35 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Für Röhrenfernseher
Neigbereich (unten):
-10 °
Neigbereich (oben):
+10 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
65 cm
Wandabstand (min.):
0 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
... >
TV & Video
>
TV-Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
My Wall
,
TV Halterung
,
Geräte Halterung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,72*
€ 32,38*
Lager 767
5 Tage
100
€ 9,90*
ab € 23,57*
€ 32,39*
Lager 102
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 44,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alunovo AL90-070 Kabelzubehör
Alunovo
AL90-070
ab € 24,88*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-7870532 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-7870532
ab € 7,46*
Sonstiges
SpeaKa Professional SP-9071828 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Speaka
SP-9071828
ab € 7,89*
Sonstiges
Steinbohrer-Set, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm, HM-Steinbohrer
Bosch
2607019438
ab € 3,63*
Sonstiges
Alunovo AL90-025 Kabelkanal (L x B x H) 250 x 80 x 20 mm 1 St. Silber (matt, eloxiert)
Alunovo
AL90-025
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen