Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Ringleuchte
>
Artikel
Elgato Ring Light LED Ringleuchte EEK F (A - G)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-S617612
Hersteller:
Elgato
Herst.-Nr.:
10LAC9901
EAN/GTIN:
0840006626053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
elgato ringlicht
VON OBEN BIS UNTEN ERSTKLASSIG
Du willst die Qualität deines Contents beträchtlich verbessern - die Beleuchtung ist der Schlüssel dazu. Mit Ring Light leuchtest du dein Gewicht ideal aus der Nähe aus.
UNÜBERTROFFENE BRILLANZ
Verbessert das Erscheinungsbild der Haut, leuchtet Schatten aus und lässt deine Augen funkeln, ohne zu blenden.
HOCHMODERN
Nie war es bequemer, makellos auszusehen. Unsere bewährte, kantenbeleuchtete LED-Architektur – jetzt kreisrund.
WEICHE, KINOREIFE AUSLEUCHTUNG
Zwei Diffusionsschichten sorgen für ein natürliches Licht, das dein Gesicht sanft ausleuchtet. Ring Light lässt dich nicht nur strahlen – du wirst dich auch großartig fühlen.
STEUERE RING LIGHT, WIE DU ES WILLST
Passe die Helligkeit mit der Maus an. Erzeuge mit einem Tippen auf deinem Smartphone die richtige Stimmung für eine Thumbnail-Aufnahme. Das smarteste Ringlicht aller Zeiten, steuerbar über all deine Geräte.
EINE RUNDE SACHE
Ring Light ist stabil und platzsparend und rückt dich vor der Kamera ins perfekte Licht. Die perfekte Beleuchtungslösung.
Features:
Hochwertige OSRAM-LEDs
Sanftes und gleichmäßiges Leuchten
Kein Flackern
Einstellbare Farbe
Steuerung per App und mit integrierten Tasten
Lieferumfang:
Ring Light, Master Mount S, Kamerahalterung mit Kugelgelenk, Netzteil, Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
432 mm
Länge:
205 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
432 mm
Gewicht:
1070 g
Lichtleistung:
2500 lx
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur max.:
7000 K
Farbtemperatur min.:
2900 K
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
... >
Video & Foto
>
Video Zubehör, Foto Zubehör
>
Blitz, Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
ringleuchte
,
Elgato
,
Ring Light
,
Streaming Zubehör
,
Streaming
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 155,54*
€ 177,41*
Lager 976
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 162,98*
€ 184,63*
Lager 7405
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 177,43*
€ 200,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,87*
€ 218,07*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 198,46*
€ 222,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,33*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,15*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,94*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,47*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,40*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,74*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 272,51*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,04*
Ähnlich
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Tisch Grau
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 283,22*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 246,73*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,10*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.168,67*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,98*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 839,35*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen