Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40102-04 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X010271
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-04
EAN/GTIN:
     4250037413014
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe

Features:
Maße: 25,3 x 18 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A5 quer
Dicke der Folie: 0,20 mm
oben offen
dokumentenecht
Art des Verschlusses: Klettverschluss
Werkstoff: Polypropylen
matt
10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
FolderSys Sammelhülle DIN A5 quer Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Art des Verschlusses:
Klettverschluss
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkt-Art:
Sammelhülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,95*
ab € 0,332*
€ 0,63*
10
€ 6,95*
ab € 0,339*
€ 0,65*
1 Tag
1100
10
€ 5,95*
ab € 0,369*
€ 0,679*
7 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,76*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,446*
€ 1,098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
170007
ab € 8,24*
Ähnlich
FolderSys
40102-44 44 BLAU TRANSLUZENT
ab € 3,45*
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 3,62*
Ähnlich
FolderSys
40102-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 3,63*
Ähnlich
FolderSys
40102-84 84 ROT TRANSLUZENT
ab € 3,62*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.