| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X868321 Herst.-Nr.: 05078601001 EAN/GTIN: 4013288196095 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 9x12 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14x18 mm Antrieb: 14x18 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 14x18 mm Aufnahme Ausführung: Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt; mit Stiftsicherung Features: Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 9x12 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14x18 mm.Mit Stiftsicherung Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Länge: | 122 mm | Breite: | 83 mm | Gewicht: | 145 g | Produkt-Art: | Einsteckmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteck Maulschlüssel, Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, VDE-Einmaulschlüssel, wera drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel, einsteckmaulschlüssel 9x12, 04013288196095, Wera, 7770, einsteckadapter |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,96* | € 21,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,05* | € 24,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,75* | € 24,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,99* | € 24,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,64* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|