Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club3D CSV-1577 1+2 Port DisplayPort-Splitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X923701
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1577
EAN/GTIN:
     8719214470722
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Der Thunderbolt™ 3 auf Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz erlaubt es dem Nutzer, einfach zwei Displayport™ 1.2 Bildschirme an jedes Produkt mit Thunderbolt™ 3 Schnittstelle anzuschließen. Dieser einzigartige Adapter ist sowohl kompatibel mit Mac™ OS Sierra als auch Windows™ 10. Die Ausgänge unterstützen Auflösungen bis zu 5K @ 60Hz für ein Single Screen Setup und 2 x 4K @ 60Hz für Dual Screen Setups. Der Adapter ist ein Plug & Play Produkt, kommt also ohne Treiberinstallation aus. Dieser stylische Adapter hat ein wunderschönes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, welches ihn stabil, aber auch leicht macht.

Dieser Adapter hilft dabei Ihr System mit Top-Leistung zu nutzen. Thunderbolt 3 lässt Sie Ultra HD 4K Auflösungen mit 60Hz auf beiden Displays nutzen, ohne Systemleistung abzuziehen.Vervielfachen Sie den Bildschirmbereich Ihres Tablet, Desktop PC oder Ultrabook. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer nützlicher und Sie werden effizienter und können mehr durchführen. Mit 2 Displays, die 4K Leistung liefern, können Sie viermal so viel Bildschirmfläche nutzen wie bei 1080p.
Features:
Kompatibel mit Thunderbolt ™ 3 über USB Typ C Quelle
Entspricht der Displayport ™ 1.2 Spezifikation
Unterstützte Ausgabeauflösung für Dual Screen Setup: bis zu 4096x2160p bei 60Hz
Unterstützte Ausgabeauflösung für Single Screen Setup: bis zu 5120x2880p bei 60Hz
Angetrieben durch Thunderbolt ™ 3, 15Watt, keine externe Stromversorgung benötigt
Hinweise:
Stromversorgung über Thunderbolt™ 3, 15Watt, kein externer
Strom notwendig
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
363 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
56 mm
Gewicht:
91 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
1+2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Thunderbolt 3
Schnittstellen (Ausgang):
DisplayPort
Umschaltfunktion:
Automatisch
Produkt-Art:
DisplayPort-Splitter
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, usb displayport adapter, 08719214470722, club3D, Thunderbolt 3 Signal verteilen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 8,00*
ab € 68,37*
€ 87,62*
€ 3,50*
ab € 77,49*
€ 99,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,49*
€ 99,17*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 81,47*
€ 103,98*
€ 6,90*
ab € 95,43*
€ 119,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,05*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 18,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,45*
Zubehör
Club 3D
CSV-6200
ab € 38,24*
Zubehör
Club 3D
CSV-6400
ab € 75,48*
Zubehör
Club 3D
CSV-6200H
ab € 41,03*
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 77,41*
Zubehör
Club 3D
CAC-1524
ab € 5,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1517
ab € 20,01*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
ab € 17,06*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 6,89*
Zubehör
Club 3D
CAC-1514
ab € 21,85*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,41*
Zubehör
Club 3D
CSV-1532
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.