Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Autofeed Office 300 Aktenvernichter 300 Blatt Partikelschnitt P-4 60l Vernichtet auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y896952
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80150000
EAN/GTIN:
     4002432124121
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz mit einzigartiger Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Ideal für den täglichen Gebrauch in jeder Büroumgebung. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien, leisen und lang laufenden (1 Stunde) Autofeed-Aktenvernichter. Schreddern Sie automatisch 300 A4-Blätter in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 26 mm) auf einmal in den großzügigen 60 Liter Behälter. Einfach und intuitiv zu bedienen dank Touch-Control.

Einzigartige Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters (Schneidewellen laufen nach jedem Schredder-Vorgang kurz rückwärts), um zu vermeiden, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Behälter fallen.

Kontinuierliche Laufzeit von einer Stunde, sodass die maximale Blattanzahl der Papierkammer in einem Durchgang geschreddert werden kann. Der energiesparende ECO-Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nichtbenutzung aktiviert.
Features:
Autofeed-Funktion für 300 Blatt A4, manueller Papiereinzug für bis zu 10 Blatt (80 g/m²)
Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz-Ölblättern)
Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist
Sicherheitsstufe DIN P4 Partikelschnitt (4 x 30 mm)
Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen mit PIN-Code-Sperre der Papierkammer für absolute Vertraulichkeit und Sicherheit
Schreddert auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Dank der vier hochwertigen Lenkrollen lässt sich der Aktenvernichter leicht bewegen
Lieferumfang:
Leitz IQ Autofeed Office 300 Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
410 mm
Höhe:
775 mm
Farbe:
weiß
Breite:
465 mm
Gewicht:
22 kg
Auffangbehälter:
60 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Schnittbreite (max.):
230 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
300 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
2.2 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 538,64*
€ 585,08*
€ 4,50*
ab € 535,82*
€ 585,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 553,22*
€ 599,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 599,33*
€ 643,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,08*
€ 644,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,44*
€ 749,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,56*
€ 726,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,33*
€ 713,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80130000
ab € 334,98*
Ähnlich
Leitz
80140000
ab € 407,50*
Ähnlich
Leitz
80160000
ab € 765,48*
Ähnlich
Leitz
80170000
ab € 1.142,38*
Ähnlich
Leitz
80180000
ab € 1.897,46*
Ähnlich
Leitz
80350000
ab € 164,20*
Ähnlich
Rexel
2020225XEU
ab € 419,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.