Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGBW-Flexband 5m 17W/m 24V IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1184903
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18503002
EAN/GTIN:
     4250047782230
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 17 W / m, IP00, RGBW, CRI > 80 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 17.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch): 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 5, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, Kleinster Biegeradius: 25 mm, Lampenleistung je Meter: 17 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: RGBW, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18503002
Ident Code:
18503002
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 210,57*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 178,83*
€ 211,17*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 178,82*
€ 211,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,01*
€ 217,02*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 198,57*
€ 234,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606070
ab € 48,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606080
ab € 48,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606260
ab € 43,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759070
ab € 45,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759080
ab € 45,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759260
ab € 38,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.