Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18503002 RGBW-Flexb.,5m, IP00 19,2W/m, 24V, c.a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0359742
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18503002
EAN/GTIN:
     4250047782230
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 17 W / m, IP00, RGBW, 4.000K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 17.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 210,57*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 178,83*
€ 211,17*
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 178,82*
€ 211,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,01*
€ 217,02*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 193,74*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.