Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251932
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UK10,3-HESIA1500V
EAN/GTIN:
     4055626747903
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gG / gPV / 10,3 x 85, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  2,5 mm²- 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UK10,3-HESIA1500V
Ident Code:
1069842
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,51*
€ 101,05*
€ 5,46*
ab € 84,97008*
€ 103,64004*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,77996*
€ 106,92996*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,19*
€ 107,03004*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,30364*
€ 120,68364*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,68364*
€ 143,61353
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,2636*
€ 140,73368
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,16364*
€ 137,04473
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,92364*
€ 133,18913
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,30364*
€ 120,55133
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,44197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003062
ab € 1,245*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062774
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062766
ab € 5,517*
Zubehör
Phoenix Contact
3062767
ab € 5,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3062768
ab € 5,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3062769
ab € 5,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3062770
ab € 54,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3062771
ab € 5,155*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.