Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,0x10 isoliert rot Farbreihe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754150
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182328
EAN/GTIN:
     4021103823286
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und SonderabmessungenTechnische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt, Isolation Polypropylen, Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C, Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung L2 10, L1 16, D1 1, 4, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, Gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: rot, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 16 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182328
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,01241*
€ 0,01971*
100
€ 5,46*
ab € 0,013*
€ 0,0205*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,01357*
€ 0,02137*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,01579*
€ 0,02469*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,01642*
€ 0,02562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02562*
€ 0,03049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02432*
€ 0,02894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02372*
€ 0,02823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01642*
€ 0,01954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01013*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00856*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,363*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 3,402*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.