Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung M16 Kunststoff gr.konisch dicht.AD13,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132184
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG1-M14
EAN/GTIN:
     4025113198167
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 11,5 mm, Gesamtlänge: 37 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 10 mm, Gesamthöhe: 20 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 13 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: M16 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG1-M14
Ident Code:
15020055014
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3782*
€ 1,7482*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3803*
€ 1,7503*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,40091*
€ 1,77091*
50
€ 5,95*
ab € 1,53283*
€ 1,94283*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5429*
€ 1,9529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7503*
€ 2,08286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6503*
€ 1,96386
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3803*
€ 1,64256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 61,20*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2282*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 51,73*
Zubehör
Flexa
10289902010
ab € 1,7832*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 100,67*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 46,35*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 51,91*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5972*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 30,89*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 51,46*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 46,42*
Zubehör
Flexa
1 0267 201 010
ab € 0,7891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.