Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136333
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FRH-M20
EAN/GTIN:
     4025113198839
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit Außendurchmesser: 29 mm, Innendurchmesser: 20,5 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -50...+200 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FRH-M20
Ident Code:
10333001020
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 021x029x04, dichtring, flexa dichtring, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4026*
€ 0,5326*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,40625*
€ 0,53625*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4083*
€ 0,5383*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4258*
€ 0,5558*
3 Tage
1017
1
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10333001010
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001012
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
10333001016
ab € 0,22*
Ähnlich
Flexa
10333001032
ab € 0,2618*
Ähnlich
Flexa
10333001040
ab € 0,43*
Ähnlich
Flexa
10333001050
ab € 0,50*
Ähnlich
Flexa
10333001063
ab € 0,599*
Ähnlich
Flexa
10333001025
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.