Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen M20 für Kabel 9-12mm, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2406002
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1485M20
EAN/GTIN:
     4011126366839
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngröße: M 20 für Kabel-Ø: 9 - 12 mm Anschlussgewindelänge: 10 mm Schlüsselweite: 20 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650° Schutzart: IP54 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 80°C Werkstoff: Polyethylen Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 8...12 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1485M20
Ident Code:
2-1485M20
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10385*
€ 0,14885*
1
€ 5,46*
ab € 0,113*
€ 0,195*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,17*
€ 0,24*
1
€ 5,95*
ab € 0,16385*
€ 0,27385*
Lager 6232
115
1
€ 5,90*
ab € 0,1911*
€ 0,3211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4323*
Ähnlich
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.