Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermomagnet.Schutzschalter 1-polig mittelträge 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2781504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     TMC1M12002,5A
EAN/GTIN:
     4017918009328
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2,5 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 12,4 mm, Höhe: 82,5 mm, Tiefe: 92,98 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 60 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Ausführung des Sicherungshalters: sonstige, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...0,75 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 2,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
TMC1M12002,5A
Ident Code:
0914646
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,74*
€ 59,12*
€ 5,95*
ab € 45,95*
€ 59,24*
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 60,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,90*
€ 62,14*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,63*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4372*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1538*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,3679*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,062*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 104,166*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,698*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3216*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,444*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0005*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.