Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3580456
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     INSTAT+2R
EAN/GTIN:
     4017254140716
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler mit digitaler Uhrenfunktion, Batteriebetrieben, zur Erfassung der Raumtemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Grosse, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr. Farbe: weiß, Breite: 137 mm, Höhe: 96 mm, Tiefe: 31 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: true, mit thermischer Rückführung: false, Art der Spannungsversorgung: Batterie, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 7...32 °C, Bedienung: Taste, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: false, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, Regelcharakteristik: PID, Witterungsabhängige Regelung: true, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Ausführung Uhr: digital, Temperatur ablesbar: true, Optimierung: true, Anzahl der Schaltprogramme: 6, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 16 A, Sensor extern: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: true Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
EBERLE Controls GmbH
Produkt Typ:
INSTAT+2R
Ident Code:
053710291900
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,02*
€ 97,96*
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 104,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,89*
€ 104,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,05*
€ 104,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,41*
€ 109,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.