Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3619122
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-717-100G
EAN/GTIN:
     0095969111072
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Misst Überdruck und Vakuum mit internem Sensor, Ungenauigkeit 0,05 % vom Endwert - Druckanschluss mit 1/8 NPT Buchse - Geeignet für nichtkorrodierende Gase und Flüssigkeiten - Misst Druck bis 700 bar mit einem der Druckmodule Fluke-700Pxx - Auswahl unter zahlreichen technischen Einheiten für den Druck - Strommessung mit 0,025 % Ungenauigkeit und 0,001 mA Auflösung - Gleichzeitige Messung von Druck und Strom zur einfachen P/I- oder I/P-Prüfung - Liefert 24 V Schleifenversorgungsspannung - Null-, Min-Max-, Hold- und Dämpfungsfunktionen - Testfunktion für Druckschalter: Einstellen, Zurückstellen, Tote Zone Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Schnittstelle: false, Analoge Balkenanzeige: false, Druck geben (externe Druckpumpe): true, Druck messen: true, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1 µA, Max. Strommessbereich DC: 0,024 A, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: false, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: false, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: false, Thermoelement Typ J: false, Thermoelement Typ K: false, Thermoelement Typ L: false, Thermoelement Typ N: false, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: false, Thermoelement Typ U: false, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: false, Thermoelement RTD Pt100: false, Thermoelement RTD Pt1000: false, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: false, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: true, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-717-100G
Ident Code:
1630430
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Prozess-Kalibrator, kalibrator fluke, druckkalibrator, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.666,79*
€ 1.748,55*
Frei Haus
ab € 1.617,03*
€ 1.748,56*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.674,35*
€ 1.748,79*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.723,94*
€ 1.807,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.030,50*
€ 2.117,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,27*
€ 2.519,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,16*
€ 2.501,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,04*
€ 2.446,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.032,36*
€ 2.418,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,50*
€ 2.416,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2811774
ab € 739,86*
Sonstiges
Fluke
2091049
ab € 47,13*
Sonstiges
Fluke
681114
ab € 65,59*
Sonstiges
Fluke
1547919
ab € 157,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.