Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Basic, Basis-Stromvert. 16A 1P CEE 18xC13 + 3x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789376
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7979135
EAN/GTIN:
     4028177947511
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x845x62 mm, IEC 60 320: 18x C13, 3x C19, 230 V, 3~, 16 A Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 3 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: EV008336, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 18, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7979135
Ident Code:
7979135
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,78*
€ 196,78*
€ 6,78*
ab € 167,68*
€ 196,78*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 197,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 197,75*
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 202,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,04*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,79*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,38*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,64*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,46*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,45*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 163,06*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 852,86*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 818,19*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,07*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,97*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,87*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 206,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.