Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6032450
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UBR400-F77-E2-V31
EAN/GTIN:
     4050143034222
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Erfassungsbereich: 0 ... 400 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90%, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 5 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Gehäusebauform: Quader, Leerlaufstrom: 20 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Breite des Sensors: 12 mm, Höhe des Sensors: 31 mm, Länge des Sensors: 23 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
UBR400-F77-E2-V31
Ident Code:
233246
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,77*
€ 134,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,34*
€ 135,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,38*
€ 138,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,81*
€ 139,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,52*
€ 141,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 7,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 6,78*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 7,96*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,50*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 4,99*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.