Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Less is more Flex, 78 W, 9700 lm, 8 30 LED Lichtband, L 5000 B 8 H 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7612399
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982742.000
EAN/GTIN:
     4051859656289
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles, energiesparendes LED-Band auf Rolle für maximale Vielfalt durch Baukastensystem. Lampenlichtstrom je Meter [lm/m] (JS) 1940 lm. Lampenleistung je Meter [W/m] (JS) 15.5 W. 140 LEDs pro Meter (LED Pitch 7,1 mm). LED-Bandlänge 5 m auf Rolle. Trennbarkeit alle 100 mm. Montage über Wärmeleitklebeband. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung. Modulbauweise: Aluminium-Profile, Kunststoff-Diffusoren, Endkappen, Montagezubehör, Einspeisungen, Verbinder und Betriebsgeräte bitte separat bestellen. Montageart: Aufbau, Schutzklasse: III, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 15,5 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 78 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 1940 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 4,72 W, Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: 42, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 70%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 50%
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982742.000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,17*
€ 149,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,36*
€ 149,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,00*
€ 150,89*
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 154,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,42*
€ 159,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982207.000
ab € 0,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982208.000
ab € 1,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982200.000
ab € 4,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982198.000
ab € 6,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982199.000
ab € 6,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982232.002.76
ab € 90,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002
ab € 42,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 92,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982097.002.76
ab € 103,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982548.002
ab € 3,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982549.002
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.