Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip 24V Innen 2700-6300K Vardaflex Single Select 19W 5M-R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8906462
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84859-V2
EAN/GTIN:
     4012094818597
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung IP20 alle 8,33 mm / 1 LED teilbar Anzahl der LEDs: 600 LED Abstand: 8,33 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 2129 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 19 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,3 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 3, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,3 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 19 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 8,33 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2700...6300 K, Lichtfarbe: mehrfarbig, Lichtstrom je Meter: 2129 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
84859-V2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 75,55*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,71*
€ 77,84*
€ 8,50*
ab € 62,66*
€ 80,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 89,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,25*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 152,44*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 157,39*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 187,14*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 148,83*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 104,49*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 103,76*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,10*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 155,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.