Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/1P CEE 4xCEE7/3 Sc huko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9786852
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7979203
EAN/GTIN:
     4028177947610
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x450x70 mm, CEE 7/3: 4 x Schuko Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 3 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: sonstige, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: EV008336, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45°, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7979203
Ident Code:
7979203
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,97*
€ 592,52*
Frei Haus
ab € 538,64*
€ 617,74*
€ 5,95*
ab € 551,07*
€ 617,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 551,13*
€ 622,49*
Frei Haus
ab € 557,37*
€ 625,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,61*
€ 733,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 7,57*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,80*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,43*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,05*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,48*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 192,31*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,08*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 759,88*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 121,71*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,92*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 227,50*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 207,10*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 231,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.