Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
ESD-Schlitz-Schraubendreher
>
Artikel
Schraubendr.0,4x2,5 f.alle Schraubklemmen bis 1,5mm² SZS0,4X2,5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-2689930
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1205037
EAN/GTIN:
4017918019075
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Isoliert: true, Gewicht: 30 g, Gesamtlänge: 161 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, Klingenbreite: 2,5 mm, Klingenstärke: 0,4 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: sonstige, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 2,5 mm, Schlüsselweite (Antriebssechskant): 0 mm, Gewölbte Klinge: false, Kappe drehbar: false, Durchgehende Klinge: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SZS0,4X2,5
Ident Code:
1205037
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Werkzeug Hand
>
Schlitz- Schraubendreher (Hand)
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schlitz-schraubendreher 2,5x80
,
esd schlitz-schraubendreher
,
vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm
,
Sechskant- Schraubendreher
,
Schraubendreher (Spannungsprüfer)
,
Schraubenzieher
,
Torx Schraubendreher
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,18*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 7,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 7,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,72*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 8,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,52*
Ähnlich
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Ähnlich
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Ähnlich
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,94*
Ähnlich
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen