Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
FI- Schutzschalter 25A pro M compact 2-polig 500mA F202A-25/0,5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-3044898
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CSF202101R4250
EAN/GTIN:
8012542783107
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom- Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz ( Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz. Montageart: DIN- Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,5 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: sonstige, Schutzart (IP): IP2X, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0...25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
F202A-25/0,5
Ident Code:
2CSF202101R4250
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Fehlerstrom- Schutzschalter
>
Fehlerstromschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
abb fi-schutzschalter typ a 25a 2polig
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
,
FI-Steuerschalter
,
FI- Schalter
,
PRCD
,
SRCD
,
Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,97*
€ 69,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,35*
€ 72,27*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,25*
€ 72,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 74,39*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,07*
€ 81,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL200001R3001 Schaltkastenzubehör Rohranschluss
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB PS-END
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,53*
Zubehör
ABB PS1/3
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB PS1/9 Grau 690 V Gabelverbindung
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB PS3/6 Sammelschiene 106 mm
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB PS3/60 Sammelschiene 1056 mm
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,13*
Zubehör
ABB PS3/9 Sammelschiene 158 mm
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB PS4/12/16
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,20*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,19*
Zubehör
ABB Sammelschiene pro M Compact PS 2/58/16 Weiß 690 V Gabelverbindung
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,04*
Zubehör
ABB SZ-N11/3C Elektrischer Kontakt
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
2CDL010001R1057 - Phasenschiene 1Ph.,57Pins,10qmm,für S9
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen