Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF26-22-00 Schütz 48-130V AC/DC AF26-22-00-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3633581
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237501R1200
EAN/GTIN:
     3471523116429
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Die 4-poligen AF26- Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Alle nachträglich anbaubare Öffner-Hilfskontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Breite: 45 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 101 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 11 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 2, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 22 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 45 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 48...130 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 48...130 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 48...130 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AF26-22-00-12
Ident Code:
1SBL237501R1200
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütze abb, hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,74*
€ 72,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,75*
€ 76,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,67*
€ 79,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,68*
€ 84,29*
€ 5,95*
ab € 73,70*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,06*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,14*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,20*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,24*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 39,00*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.