Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher TX 15 x 75 SCHRAUBENDREHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9881161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01V0B
EAN/GTIN:
     4059952522838
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schrauber Schraubendreher TX15x75, Der Bosch Torx- Schraubendreher TX15 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist sehr langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen. Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 75 mm. Weitere erhältliche Größen: TX10 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm. Gewicht: 60 g, Größe (TX): 15, Klingenlänge: 75 mm, Klingendurchmesser: 4 mm, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
SCHRAUBENDREHER
Ident Code:
1600A01V0B
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-vde-schraubendreher t15, vde-schraubendreher (torx®), Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,21*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,23*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,34*
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V08
ab € 5,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,52*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,15*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,17*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.