Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Qualitäts-Ordner 180° Plastik, A4, 80mm, braun LEITZ 1010-50-75
Artikel-Nr.:
     639-135910022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1010-50-75
EAN/GTIN:
     4002432300686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
braun
Farbe des Rückens:
braun
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringbuch a4 manila, standard ordner, ringbuch a4, 1312003025, LEI1010-00-75, 10100075, 1010, 100028, ORDNER, ORDNER 1010 BRA, 5732101075, LEI1010-50-75, 10105075, 1010-00-75, 33814084, 1000207, LEI 1010-50-75, ORDNER ESSELTE LEITZ, 1010-50-75, ORDNER PLASTIC A4 80MM BR, 1010 BR, 1010-75, 265052, 25514, 16513056, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Ordner, Ablageordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 5,30*
2 Tage
584
1
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,82*
Lager 639
584
1
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 6,20*
2 Tage
423
1
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,32*
1
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,16*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,71*
Zubehör
Leitz
41006099
ab € 2,42*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,95*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
16800085
ab € 20,50*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,64*
Zubehör
Leitz
41006003
ab € 2,05*
Zubehör
Leitz
41000003
ab € 0,426*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.