Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe , A4, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20784-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmappe , A4, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20784-11
Ringmappe , A4, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20784-11
Ringmappe , A4, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20784-11
Ringmappe , A4, 2-Ring, 25mm, natur PAGNA 20784-11
Artikel-Nr.:
     639-709178
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20784-11
EAN/GTIN:
     4009212056894
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Kraftpapier
Ringbuch
Ringbuch. Pur. für Dokumente im Format A4. natur. Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen. mit praktischer 2-Ring-Mechanik zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen. mit hochwertigem schwarzen Druck einer Libelle.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
320
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
natur
Höhe:
35
Material der Kaschierung außen:
Kraftpapier
Material der Kaschierung innen:
Kraftpapier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, graukarton, ringbuch a4, Ringmappe, Pagna, PUR, Natur, A4, 2-Ring, 25mm Ringdurchmesser, 20784-11, 20784, 38mm Rückenbreite, Recyclingkarton mit Kraftpapierüberzug, Libelle, hellbraun
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
33
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,16*
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 3,18*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,27*
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,31*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,28*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,24*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,30*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,26*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,93*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.