Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, silber GBC RG810697
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-752441024
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RG810697
EAN/GTIN:
5019577190316
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 6. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 9,5 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ des Binderückens:
WireBind
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Draht
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85
max. Durchmesser des Binderückens:
9.5
... >
Bürotechnik
>
Binden & Laminieren
>
Bindegeräte, Laminiergeräte u. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
,
draht binderücken 34 ringe
,
plastikbinderücken
,
leitz plastikbinderücken
,
Draht-Binderücken
,
GBC
,
Plastik-Binderücken
,
Plastikspiralbinden
,
Spiralbinden
,
Spirale
,
WireBind
,
Bindezubehör
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,89*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 8,92*
€ 13,89*
Lager 1682
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 14,43*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,40*
€ 14,44*
Lager 639
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,41*
€ 24,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,41*
€ 20,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1741* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 100 Stück, weiß
GBC
RG810570
ab € 7,66*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810610
ab € 9,12*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 100 Stück, silber
GBC
RG810897
ab € 14,29*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
RG810910
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen