Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsspray für White-/Glasboards, 250ml SIGEL BA140


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Reinigungsspray für White-/Glasboards, 250ml SIGEL BA140
Reinigungsspray für White-/Glasboards, 250ml SIGEL BA140
Reinigungsspray für White-/Glasboards, 250ml SIGEL BA140
Reinigungsspray für White-/Glasboards, 250ml SIGEL BA140
Reinigungsspray für White-/Glasboards, 250ml SIGEL BA140
Artikel-Nr.:
     639-773799
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA140
EAN/GTIN:
     4004360802508
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Kreidemarker Reinigungsspray
Board-Reinigungsspray, transparent, zur Reinigung von Whiteboards, Glasboards und fast allen geschlossenen Oberflächen, Reinigungsflüssigkeit, 5 x 19,8 cm, 250 ml. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL - sie überzeugen durch beste Qualität und Funktion. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen oder die Nutzung der Boards im Homeoffice benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Breite:
0,5
Breite [cm]:
0.5
Farbe:
transparent
Höhe:
19,8
Länge [cm]:
0.5
magnethaftend:
false
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, glas whiteboard, Reinigung, Spray, Sigel, BA140, 250ml, für Whiteboards, für Glasboards, Tafelreinigungsspray, Tafelspray, Boardreinigungsspray
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,47*
€ 12,69*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 12,70*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,66*
€ 13,36*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,09*
€ 13,47*
Lager 639
9
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 14,60*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,60*
€ 17,37
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,92*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,76*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,79*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.