| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-183180000 Herst.-Nr.: 018270099 EAN/GTIN: 4021163146523 |
| | |
|
| | |
| Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-K/V SCHELL # 018270099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-V Selbstschluss - vorgemischtes oder kaltes Wasser Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen Lieferumfang: - Selbstschlusskartusche SC-V - Vorabsperrung, Vorfilter, Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB), Durchspülstutzen, Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 10,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar, Laufzeiteinstellung: 5 - 30 s - Abmessung: 149 mm x 138 mm x 120 mm - Einbautiefe: 80 - 104 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19960/IB in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,84* | € 186,74* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 156,42* | € 187,49* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 181,11* | € 219,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,49* | € 227,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,09* | € 227,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|