Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel - MLD-M002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD-M002
Artikeldetailsicht 1, MLD-M002
Artikeldetailsicht 2, MLD-M002
Masszeichnung 1, MLD-M002
Artikel-Nr.:
     6682-66500100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66500100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule

Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Art der Befestigung: Nut-Montage, Drehhalterung, Montage an Gerätesäule

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
594 mm
Weitere Suchbegriffe: Umlenkspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
549856
ab € 283,80*
Zubehör
Leuze electronic
549879
ab € 309,45*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 316,48*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 346,13*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 370,90*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 458,85*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 519,71*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 527,42*
Zubehör
Leuze electronic
549855
ab € 276,19*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 32,83*
Zubehör
Leuze electronic
560341
ab € 36,45*
Zubehör
Leuze electronic
540351
ab € 22,04*
Zubehör
Leuze electronic
560343
ab € 54,27*
Zubehör
Leuze electronic
540353
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.