Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 16-35 mm² 3phasig, 5pol. Klemme DK3535G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2906468
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000018
EAN/GTIN:
     4012591125105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit innovativer Klemmentechnik bis 35 mm², 5-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden. Beigefügte Einsteckstutzen in Schutzart IP55. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 225 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 122 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: Klemme, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 295 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 35 mm², Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP66, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK3535G
Ident Code:
62000018
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 50,63*
€ 64,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,77*
€ 67,19*
€ 5,95*
ab € 53,47*
€ 67,88*
€ 5,46*
ab € 54,42*
€ 69,12*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 56,02*
€ 70,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,58*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,66*
Zubehör
Hensel
A080772
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
36001081
ab € 4,061*
Zubehör
Hensel
36001082
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.