Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aus-/Wechselschalter 10A 250V UP 2000/6US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3021300
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001012A1069
EAN/GTIN:
     4011395007105
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Aus-/Wechselschalter Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze. Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser. Lampenhalter ist rückseitig einzustecken. Glimmlampe kann von vorne ausgewechselt werden. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, Mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 25 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2000/6US
Ident Code:
2CKA001012A1069
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
676
€ 9,70*
ab € 4,38*
€ 5,93*
2 Tage
143
€ 4,98*
ab € 4,59*
€ 6,22*
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,34*
3 Tage
2830
€ 6,40*
ab € 4,70*
€ 6,36*
Lager 6808
1154
€ 4,99*
ab € 5,44*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,26*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,72*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.