Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi Schuko Stecker m.Knickschutztülle 913.173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3167188
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.173
EAN/GTIN:
     4016514005598
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Vollgummi-Stecker Typ442 schwarz mit Knickschutz montierbar Spritzwasserschutz+Hammer-Zeichen für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm² Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Ausführung: SCHUKO, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 2, Werkstoff: Vollgummi, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
913.173
Weitere Suchbegriffe: Kleinspannung Steckverbinder, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v ip44, gummistecker schwarz, gummistecker bachmann, Anbaustecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Almaplast-Stecker, Stecker mit Schalter, SCHUKO-Stecker
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 3,67*
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,68*
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,74*
1 Tag
197
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,88*
Lager 6808
18
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.