Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Cylindrical 2CR5 6203 Li 6,0V 1400mAh Blister 1er 6203/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790571
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203301401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VARTA LITHIUM Cylindrical Serie bietet das umfangreichste Sortiment für leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Nennspannung: 6 V, Breite: 17 mm, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 42 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1400 mAh, IEC-Bezeichnung: 2 CR 5, Sonstige Bezeichnung: ohne, Länge: 34 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 45 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6203/1BLI
Ident Code:
06203301401
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta fotobatterie lithium, 2cr-5 varta, 2cr 5, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 3,77*
3 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 3,08*
€ 3,82*
1
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 3,83*
5 Tage
30
1
€ 11,00*
ab € 3,25*
€ 4,03*
Lager 6808
44
1
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,097*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.