Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LITHIUM 2CR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -2CR5
Varta -2CR5
Artikel-Nr.:
     808-23287
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203301401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

PROFESSIONAL PHOTO LITHIUM 2CR5

  • Anwendungen: Digitalkameras & Blitzgeräte
DETAILS
  • VARTA Type 06203
  • Int. Baugröße nach IEC 2CR5
  • Elektrochemisches System Lithium (LI/CR)
  • Größe 45.0 mm
  • Gewicht 42.0 gr
  • Kapazität 1600 mAh
  • Spannung 6 V

Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 3,76*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,09*
€ 3,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 3,82*
6 Tage
28
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 3,23*
€ 4,01*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,325*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,19*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,24*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.