Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D GBH5-40DBOHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7379901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611269001
EAN/GTIN:
     3165140893664
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 D, Zusatzhandgriff; Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Maschinentuch; Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1D1) Spannung: 230 V, Nennleistungsaufnahme: 1100 W, Maschinengewicht: 6,8 kg, Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone: 40 mm, Max. Einzelschlagenergie: 8,5 J, Werkzeugaufnahme: SDS-max-Aufnahme, Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer: 40 mm, Max. Schlagzahl: 2900 1/min, Leerlaufdrehzahl: 170...340 1/min
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GBH5-40DBOHR
Ident Code:
0611269001
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 436,68*
€ 473,91*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 435,75*
€ 473,92*
€ 4,90*
ab € 438,50*
€ 476,30*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 446,95*
€ 483,62*
Lager 6808
7
Frei Haus
ab € 591,64*
€ 629,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,63*
€ 749,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,90*
€ 744,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,71*
€ 723,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 39,27*
Zubehör
Bosch
2608833959
ab € 10,94*
Zubehör
Bosch
2608833960
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
2608833961
ab € 12,08*
Zubehör
Bosch
2608833962
ab € 14,21*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,26*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,30*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 40,01*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,71*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,72*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,36*
Zubehör
Bosch
2608690000
ab € 51,60*
Zubehör
Bosch
2608685860
ab € 13,00*
Zubehör
Bosch
2608685861
ab € 15,27*
Zubehör
Bosch
2608685862
ab € 13,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.