Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Straßenkarte Deutschland pinnbar, 1:800.000, 980 x 1380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029406
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA301P
EAN/GTIN:
     4016946001885
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
FRANKEN Kartentafel Straßenkarte Deutschland. Pinnbar. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:800.000.Format: 980 x 1380 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Landkarte:
Straßenkarte Deutschland
Breite der Tafel:
100 cm
Höhe der Tafel:
135 cm
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Zahlenverhältnis der Größen:
1:800000
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Sprachauswahl der Legende:
Deutsch
Pinntafel möglich:
ja
Tafel beschreibbar:
ja
Tafel magnethaftend:
nein
Ablageschale vorhanden:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Landkarten-Tafel, Landkartentafel, Straßen-Karte, Straßenkarte, deutschlandkarte 1:800.000, straßen karte, deutschlandkarte straßen-karte, Kartentafeln, Straßenkarten, Europakarten, PLZ-Karten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 83,86*
€ 109,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 116,14*
€ 5,50*
ab € 86,09*
€ 120,21*
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 120,39*
€ 4,95*
ab € 94,81*
€ 127,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,07*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,34*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,742*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.