Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel Memoboard Stahl, Holzrahmen, 800 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029812
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-MM6080 E
EAN/GTIN:
     4016946192316
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whitebaord Stahl Kiefernholzrahmen. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 800 x 600 mm. Einzelverpackung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
magnethaftend:
ja
Breite:
80 cm
Höhe:
60 cm
Material des Rahmens:
Holz
Farbe des Rahmens:
natur
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Zubehör:
Wandbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 24,89*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 18,78*
€ 26,39*
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 30,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,78*
€ 31,33*
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,52*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,85*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.