Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe 100mm 1kg /59012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-128560100
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500.069
EAN/GTIN:
     4066300091007
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig. Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar. Farbe: rot. Packung mit 1 kg.
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Gummiringe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
115
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,00*
€ 10,37*
3 Tage
1774
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 10,54*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20112893
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.019
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.023
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.020
ab € 4,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.021
ab € 6,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
500.016
ab € 4,25*
Ähnlich
Willy Heckmann
500070
ab € 6,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
500015
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500043
ab € 6,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
500018
ab € 6,15*
Ähnlich
Willy Heckmann
500044
ab € 6,15*
Ähnlich
Willy Heckmann
500045
ab € 6,15*
Ähnlich
Willy Heckmann
500046
ab € 6,16*
Ähnlich
Willy Heckmann
500022
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500048
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.