Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 52mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135064014
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1050-50-45
EAN/GTIN:
     4002432359424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das Original für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität. Einband aus besonders dicker Graupappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit 180 Grad-Präzisions-Hebelmechanik (50% weitere Mechanik-Öffnung, beidseitiges Einlegen möglich, größere Papiermengen auf einmal befüllbar) und Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
52 mm
Farbe:
orange
Material:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, Hartpappe-Ordner, Qualitäts-Ordner, 6033370_1350640
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
663
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
Lager 690
290
1
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 3,39*
10 Tage
295
1
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 3,46*
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,78*
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,10*
Zubehör
Herma
700477
ab € 6,70*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,60*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,29*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.