Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 24 Ordner, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135104
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1324-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328529
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 24 Abläufe mit je 15 Blatt für 24 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,55*
€ 61,10*
€ 5,50*
ab € 45,33*
€ 62,89*
2 Tage
52
€ 5,95*
ab € 48,06*
€ 64,68*
€ 5,95*
ab € 47,07*
€ 64,98*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 54,08*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10120025
ab € 48,76*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,32*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,86*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,33*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,83*
Zubehör
Leitz
12620000
ab € 1,51*
Zubehör
Leitz
12600000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.